Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller FT91000024N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller FT91000024N Lötkolben/-station Zubehör
Weller FT91000024N Lötkolben/-station Zubehör
Weller FT91000024N Lötkolben/-station Zubehör
Weller FT91000024N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99102347
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000024N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Set: Absauggerät Zero Smog 4V und Absaughaube WHET mit Absaugung von oben

Das Zero Smog 4V Kit Absaughaube mit Absaugung von oben eignet sich für Anwendungen, bei denen Rauch sich rasch aufgrund einer zugigen Arbeitsumgebung ausbreitet. Die Haube kann die Quelle einschließen, so dass Dämpfe eingefangen und abgesaugt werden, bevor sie den Arbeitsplatz verunreinigen. Um eine gute Absaugung gewährleisten zu können, muss ein Absauggerät mit minimal 230 m³/h Absaugmenge an die Haube angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
8000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,89*
€ 2.608,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.178,89*
€ 2.592,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,59*
€ 2.544,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,68*
€ 2.520,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058735924
ab € 82,62*
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 199,77*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,07*
Zubehör
Weller Tools
T0058762724
ab € 25,45*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,41*
Zubehör
Weller Tools
T0058762769
ab € 52,59*
Zubehör
Weller Tools
T0058735915
ab € 51,82*
Zubehör
Weller Tools
T0058735885
ab € 73,51*
Zubehör
Weller Tools
FT91000022N
ab € 407,66*
Zubehör
Weller Tools
T0058735847
ab € 49,49*
Zubehör
Weller Tools
T0058735860
ab € 64,77*
Zubehör
Weller Tools
T0058735937
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.