Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y848222 Herst.-Nr.: HAMBURG 3815 NI EAN/GTIN: 4003482381304 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 322 mm | | Tiefe | 152 mm | | Höhe | 478 mm | | Gewicht | 3437 g | | Slot-Breite | 245 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungsbreite | 335 mm | Merkmale | Produkttyp | Wandmontierter Briefkasten | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Ausrichtung | Senkrecht | | Verschließbar | Ja | | Schloss Art | Schlüssel | | Position Briefschlitz | Oben | | Türplatzierung | Vorderseite | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 58,82* | € 73,03* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 59,01* | € 73,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,18* | € 73,39* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 63,23* | € 78,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 64,99* | € 82,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|