Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 1522N Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99113710
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     1522N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Seitenschneider
Druckluftseitenschneider
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Seitenschneider ovaler Kopf für 1500BSF Pneumatikschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
69 mm
Gewicht
32.3 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Metallisch
Klingenlänge
10 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
1500BSF
ab € 279,24*
Sonstiges
Weller Tools
1503E
ab € 191,00*
Sonstiges
Weller Tools
1522NA
ab € 152,26*
Sonstiges
Weller Tools
1522NB
ab € 162,50*
Sonstiges
Cooper
1522NPC
ab € 157,08*
Sonstiges
Cooper
1512N
ab € 163,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.