Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE9830 Signage-Display 2,49 m (98") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99573780
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE9830
EAN/GTIN:
     766907017526
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232, USB Typ-C
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2212.9 mm
Display Tiefe
79 mm
Display Höhe
1268.4 mm
Displaygewicht
69400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2360 mm
Verpackungstiefe
1425 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
90300 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
OPS-Steckplatz
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
229 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
309 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.582,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,02*
€ 4.358,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.648,83*
€ 4.342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.593,14*
€ 4.275,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,07*
€ 4.262,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.