Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99858005
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303066
EAN/GTIN:
     6938818310018
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Das 65-Zoll Yealink MeetingBoard ist ein vielseitiges Gerät für die Zusammenarbeit, das sich für verschiedene Einsatzzwecke eignet, von offenen Räumen bis hin zu Besprechungszimmern unterschiedlicher Größe. Mit sechs Lautsprechern, einer integrierten 4K-Kamera, einem 4K-Touch-Display und einem 16-MEMS-Mikrofon-Array bietet es ein umfassendes audiovisuelles Erlebnis. Das große LED-Touchscreen-Display unterstützt die Anforderungen professioneller Videokonferenzen und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit mit Microsoft Teams und dem nativen Whiteboard von Zoom für ein digitales Papierschreiberlebnis.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Anzahl der Stylus-Stifte
4
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1490 mm
Display Tiefe
96 mm
Display Höhe
936 mm
Displaygewicht
51000 g
Gewicht
51000 g
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
723 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1870 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1660 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1075 mm
Paketgewicht
65700 g
Leistungen
Zweck
Unternehmen
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofonanzahl
16
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Bewegungssensor
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TLS, PEAP, EAP-MD5, 256-bit AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, SRTP
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabelsperre-Slot
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Sichtwinkel
178 °
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
8 MP
Diagonales Blickfeld
120 °
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Stromverbrauch
14 W
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
128 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
64 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Unterstützte Videoformate
H.264
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
OPS-Modulslot
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.581,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,68*
€ 3.115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,81*
€ 3.106,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.590,87*
€ 3.083,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.581,47*
€ 3.071,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1303075
ab € 731,78*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303074
ab € 473,34*
Zubehör
Yealink Network Technology
3311041
ab € 383,64*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303047
ab € 296,21*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303014
ab € 1.533,36*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306030
ab € 202,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303084
ab € 1.009,06*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303112
ab € 192,70*
Zubehör
Yealink Network Technology
3311028
ab € 668,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.