Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Rohrzange 90° 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Rohrzange 90° 1 Zoll
RENNSTEIG Rohrzange 90° 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1110102
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1110102
EAN/GTIN:
     4049002000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 90° abgewinkeltes Zangenmaul, Form A
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
111 010 2
EAN:
4049002000010
Gewicht:
829 g
Abmessung:
305 mm
Größe:
1  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 42 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 28 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.