Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Rohrzange 90° 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Rohrzange 90° 2 Zoll
RENNSTEIG Rohrzange 90° 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1110202
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1110202
EAN/GTIN:
     4049002000058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 90° abgewinkeltes Zangenmaul, Form A
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
111 020 2
EAN:
4049002000058
Gewicht:
2.610 g
Abmessung:
560 mm
Größe:
2  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 70 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 21 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.