| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CK77V-13020202 Herst.-Nr.: 13020202 EAN/GTIN: 4049002104237 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zeitsparende präzise Schnellverstellung
- Einhandbedienung
- Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
- integrierter Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen
- zweifarbig pulverlackiert, Griffe mit Kunststoff überzogen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art. Nr.: | 1302 020 2 | EAN: | 4049002104237 | Gewicht: | 2.400 g | Abmessung: | 560 mm | Größe: | 2 Zoll | Öffnungsweite: | 0 – 70 mm | Ausführung: | pulverlackiert mit kunststoffbeschichteten Griffhüllen | Farbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |