Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1/2 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1310052
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1310052
EAN/GTIN:
     4049002000218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
131 005 2
EAN:
4049002000218
Gewicht:
500 g
Abmessung:
265 mm
Größe:
1/2 Zoll
Öffnungsweite:
0 – 35 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 14 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 29 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.