Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1310102
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1310102
EAN/GTIN:
     4049002000232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
131 010 2
EAN:
4049002000232
Gewicht:
871 g
Abmessung:
315 mm
Größe:
1  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 42 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1319112
ab € 64,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.