Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1310152
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1310152
EAN/GTIN:
     4049002000256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
131 015 2
EAN:
4049002000256
Gewicht:
1.610 g
Abmessung:
420 mm
Größe:
1 1/2 Zoll
Öffnungsweite:
0 – 60 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1319112
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.