Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 2 Zoll
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CK77V-1310202
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1310202
EAN/GTIN:
     4049002000270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • Verzahnung induktiv gehärtet
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit
  • Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, verstärkte Führungshülse
  • Stellmutternsicherung, Klemmschutz
  • zweifarbig pulverlackiert
  • Zangenspiegel geschliffen
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul "S"-Form, Form C
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
131 020 2
EAN:
4049002000270
Gewicht:
2.770 g
Abmessung:
530 mm
Größe:
2  Zoll
Öffnungsweite:
0 – 70 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 13 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 19 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.