Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattschaber
>
Flachschaber
>
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
>
Artikel
Flachschaber 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4602000
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4602000
EAN/GTIN:
4049002002908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
schlanke ergonomische Bauweise
verschleißfreie Pulverbeschichtung
Wirkfläche geschliffen
legierter Werkzeugstahl
Flachschaber Form A, ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
460 200 0
EAN:
4049002002908
Gewicht:
207 g
Abmessung:
320 mm
Klingenlänge:
200 mm
Material:
flach-oval
Profil:
20 x 5 mm
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schaber
Weitere Suchbegriffe:
Feinmechanikerschaber
,
Profil-Feinschaber
,
rennsteig dichtungsschaber
,
feinmechaniker schaber
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachschaber 250 mm
Rennsteig
4602500
ab € 5,43*
Ähnlich
Hartmetall-Flachschaber 300 x 20 x 5 mm
Rennsteig
4650200
ab € 24,62*
Ähnlich
Hartmetall-Flachschaber 330 x 25 x 5 mm
Rennsteig
4650250
ab € 26,85*
Ähnlich
Hartmetall-Flachschaber 330 x 30 x 5 mm
Rennsteig
4650300
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen