Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere ohne Kalibrierdorn, ohne Schutzrohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischere ohne Kalibrierdorn, ohne Schutzrohrschneider
Kombischere ohne Kalibrierdorn, ohne Schutzrohrschneider
Schneiden mit herkömmlichen Scheren - hoher Kraftaufwand, hohe Verformung des Rohres
Schneiden mit der Kombischere-exakter Schnitt ohne Deformierung des Rohres
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020316
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020316
EAN/GTIN:
     4049002017520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischere
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
  • zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm
  • saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
  • sicheres Schneiden von Riffelschutzrohr auf dem Außendurchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden Leitungsrohres
  • problemloses Schneiden des Schutzrohres auch im Montagezustand durch kurze Schneidwege (90°)
  • Möglichkeit zum Anbringen eines Kalibrierdorns z.B. für Geberitrohre Ø 11,5 und 15 mm
  • austauschbare Messer
  • auch ohne Schutzrohrschneider erhältlich
  • ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 031 6
EAN:
4049002017520
Gewicht:
327 g
Abmessung:
195 mm
Verbundrohr:
12 – 25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50202100
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.