Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschere ECO mit Dreieckmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschere ECO mit Dreieckmesser
Rohrschere ECO mit Dreieckmesser
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020336
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020336
EAN/GTIN:
     4049002133992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
  • zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm
  • saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
  • Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen
  • ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 033 6
EAN:
4049002133992
Gewicht:
200 g
Abmessung:
185 mm
Kapazität:
12 – 25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50201100
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.