Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1051E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1051E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1051E
EAN/GTIN:
     5032548005471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
DER PHOENIX NEPTUNE HS1051E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade I. Empfohlene Versicherungseinstufung von 10.000 € in bar oder 100.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit Befestigungsmaterial. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelungsbolzen mit 24 mm Durchmesser, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
260 x 425 x 215
Batterien erforderlich:
Ja
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
340 x 500 x 345
Montage an:
Boden & Wand
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
NEIN
Produktname:
Neptun
Typ der Batterien:
1 x 9V
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Farbe:
Graphitgrau
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produkt-Serie:
HS1050-Serie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,26*
€ 777,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,36*
€ 770,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1052E
ab € 669,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1053E
ab € 951,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1054E
ab € 1.060,21*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1055E
ab € 1.367,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.