Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1052E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1052E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1052E
EAN/GTIN:
     5032548005495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
DER PHOENIX NEPTUNE HS1052E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade I. Empfohlene Versicherungseinstufung von 10.000 € in bar oder 100.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit Befestigungsmaterial. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelungsbolzen mit 24 mm Durchmesser, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
HS1050-Serie
Produktname:
Neptun
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Höhenverstellbar:
NEIN
Äußere Abmessung (mm):
440 x 500 x 430
Typ der Batterien:
1 x 9V
Batterien mitgeliefert:
Nein
Anz. Regale:
1
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Innen Abmessung (mm):
360 x 425 x 300
Farbe:
Graphitgrau
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Montage an:
Boden & Wand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,38*
€ 903,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,60*
€ 899,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,58*
€ 847,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1051E
ab € 574,30*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1053E
ab € 953,23*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1054E
ab € 1.053,53*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1055E
ab € 1.367,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.