Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1053E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1053E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1053E
EAN/GTIN:
     5032548005518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
DER PHOENIX NEPTUNE HS1053E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade I. Empfohlene Versicherungseinstufung von 10.000 € in bar oder 100.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit Befestigungsmaterial. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelungsbolzen mit 24 mm Durchmesser, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
JA
Äußere Abmessung (mm):
900 x 440 x 430
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Innen Abmessung (mm):
820 x 365 x 300
Montage an:
Boden & Wand
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Anz. Regale:
2
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produktname:
Neptun
Produkt-Serie:
HS1050-Serie
Typ der Batterien:
1 x 9V
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,85*
€ 1.277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,50*
€ 1.272,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,02*
€ 1.228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,18*
€ 1.189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,46*
€ 1.132,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1051E
ab € 571,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1052E
ab € 669,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1054E
ab € 1.060,21*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1055E
ab € 1.367,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.