Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Phoenix Neptune HS1055E Hochsicherheitstresor der Euroklasse 1 mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS1055E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1055E
EAN/GTIN:
     5032548005570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betäubungsmitteltresor
Tresor für Betäubungsmittel
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
DER PHOENIX NEPTUNE HS1055E bietet sehr hohen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade I. Empfohlene Versicherungseinstufung von 10.000 € in bar oder 100.000 € für Wertsachen*. BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659 ECB.S-zertifiziert) bietet 30 Minuten Brandschutz für Papierunterlagen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Doppelsteuerung, Mastercode und Zeitverzögerung. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit Befestigungsmaterial. KONSTRUKTION - 3-Wege-Verriegelungsbolzen mit 24 mm Durchmesser, doppelwandige Konstruktion mit Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Batterien mitgeliefert:
Nein
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
10000 - 100000
Produkt-Serie:
HS1050-Serie
Typ der Batterien:
1 x 9V
Höhenverstellbar:
JA
Anz. Regale:
4
Batterien erforderlich:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
1950 x 940 x 585
Innen Abmessung (mm):
1163 x 574 x 424
Produktname:
Neptun
Farbe:
Graphitgrau
Montage an:
Boden & Wand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,82*
€ 1.826,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,21*
€ 1.816,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,95*
€ 1.744,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,86*
€ 1.694,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,15*
€ 1.626,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1051E
ab € 571,58*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1052E
ab € 669,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1053E
ab € 951,46*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1054E
ab € 1.060,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.