Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6071K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6071K
EAN/GTIN:
     5032548005822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6071K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertsachen*. ZULASSUNGEN - Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Montage an:
Boden & Wand
Äußere Abmessung (mm):
580 x 580 x 545
Batterien erforderlich:
Nein
Innen Abmessung (mm):
470 x 465 x 360
Höhenverstellbar:
JA
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Produktname:
Planet
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Farbe:
Graphitgrau
Anz. Regale:
1
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.912,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,35*
€ 2.464,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,79*
€ 2.446,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.980,80*
€ 2.357,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,84*
€ 2.307,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,88*
€ 2.276,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6072K
ab € 1.941,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6073K
ab € 2.179,87*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074K
ab € 2.804,89*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6075K
ab € 3.140,34*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6076K
ab € 4.042,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.