Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6073K Größe 3 Hochsicherheitstresor der Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6073K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6073K
EAN/GTIN:
     5032548005860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6073K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Äußere Abmessung (mm):
850 x 580 x 545
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
1
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
740 x 465 x 360
Höhenverstellbar:
JA
Batterien erforderlich:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Produktname:
Planet
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.163,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.344,15*
€ 2.789,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,12*
€ 2.758,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,25*
€ 2.662,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,77*
€ 2.611,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,91*
€ 2.575,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6071K
ab € 1.914,60*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6072K
ab € 1.940,64*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074K
ab € 2.798,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6075K
ab € 3.133,29*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6076K
ab € 4.036,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.