Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Planet HS6072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 4 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS6072K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS6072K
EAN/GTIN:
     5032548005846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX PLANET HS6072K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
JA
Batterien erforderlich:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
60000 - 600000
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Produktname:
Planet
Montage an:
Boden & Wand
Innen Abmessung (mm):
570 x 465 x 360
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Farbe:
Graphitgrau
Äußere Abmessung (mm):
680 x 580 x 545
Produkt-Serie:
HS6070-Serie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.940,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,98*
€ 2.495,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,90*
€ 2.469,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,82*
€ 2.384,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,17*
€ 2.338,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,64*
€ 2.309,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6071K
ab € 1.914,60*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6073K
ab € 2.163,91*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6074K
ab € 2.798,41*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6075K
ab € 3.133,29*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS6076K
ab € 4.036,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.