| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-HS6074K Herst.-Nr.: HS6074K EAN/GTIN: 5032548005884 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX PLANET HS6074K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S-zertifiziert Grad IV. Empfohlene Versicherungseinstufung von 60.000 € in bar oder 600.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten grauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | Graphitgrau | Äußere Abmessung (mm): | 1210 x 580 x 545 | Innen Abmessung (mm): | 1100 x 465 x 360 | Produkt-Serie: | HS6070-Serie | Höhenverstellbar: | JA | Produktname: | Planet | Produktkategorie: | Sicherheitstresore | Feuerschutz (Papier): | 30 Minuten | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Anz. Regale: | 2 | Montage an: | Boden & Wand | Batterien erforderlich: | Nein | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 60000 - 600000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutzschränke lfs 30 p, brandschutzschrank |
| | |
| |