Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, schwarz, 60 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     CM-958CM9H
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Korkwände oder Whiteboards waren gestern – das moderne Allroundtalent zum Notieren und Informieren heißt Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. In der Größe 60 x 40 cm hat das Board die optimale Größe zum Einsatz am Arbeitsplatz im Büro oder Homeoffice und Gängen. Sie können das Board im Quer- oder Hochformat aufhängen und sind äußerst flexibel in der Raumgestaltung. Visitenkarten, Telefonlisten oder wichtige Aushänge sind an der schwarzen Tafel schnell angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit allen üblichen Kreidemarkern können Termine oder andere Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1. Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

  • Schwarze Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten, gehärtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • 60 x 40 cm - perfekt für die Anwendung im Flur oder im Homeoffice
  • Rahmenlose Aufhängung - Tafel im Hoch- oder Querformat aufhängbar
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform, Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Bohrschablone und Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße Produkt:
60 x 40 x 0,9 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Inhalt::
1 Stück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1201
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.