Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 10
Artikel-Nr.:
     CM-CC7CK4W
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-840/10
EAN/GTIN:
     0764904755717
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-840

Ausführung:
•Sehr gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
•Sehr komfortabel
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Spandex Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–270 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A.
Herstellerartikelnummer:
11-840/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 12 Stück (ab € 0,15167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.