Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x750x840mm Multiplex KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x750x840mm Multiplex KEY Lock R5012
Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x750x840mm Multiplex KEY Lock R5012
Artikel-Nr.:
     CM-CF6TX3A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.007.010
EAN/GTIN:
     7612269002072
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
750
Höhe mm:
840
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,26*
€ 1.013,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,83*
€ 960,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,00*
€ 931,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,83*
€ 904,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,36*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,43*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,27*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,85*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,51*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,24*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,90*
Zubehör
Lista
100.234.000
ab € 33,64*
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,13*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,46*
Zubehör
Lista
100.290.000
ab € 41,56*
Zubehör
Lista
100.284.000
ab € 43,82*
Zubehör
Lista
100.276.000
ab € 16,02*
Zubehör
Lista
100.277.000
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.