Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5012
Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5012
Artikel-Nr.:
     CM-V77QY3J
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.294.010
EAN/GTIN:
     7612269035384
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 900, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 8, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 3 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1023
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.359,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,16*
€ 1.905,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,13*
€ 1.848,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,89*
€ 1.752,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,14*
€ 1.689,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.390,86*
€ 1.655,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,06*
€ 1.617,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,49*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,32*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,71*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,52*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,65*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,00*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,35*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,70*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,59*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,09*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,80*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,13*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.