Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Camapur Comfort Antistatik Nr. 625+, Gr.6
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 6SDG9
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6SDG9-102709
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1832200006
EAN/GTIN:
4008198762560
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Ausführung:
Hohe Atmungsaktivität
Exzellente Passform
Extrem gute Feinfühligkeit
Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Nahtloses Trikot
Strickbund Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik Material: Träger: Polyamid, Kupfer, Beschichtung: Polyurethan Länge: 220–260 mm Farbe: beige
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutzhandschuh s
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 5,45*
Lager 260
6 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,73*
Lager 1955
7 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,33*
Lager 281
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 6,41*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 6,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 54,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6SDG9
Versand:
Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6SDG9
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Camapur Comfort Antistatik 625-10 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 16350:2014-07 C
KCL
625-10
ab € 4,34*
Sonstiges
KCL Camapur Comfort Antistatik 625-9 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 16350:2014-07 CAT
KCL
625-9
ab € 4,34*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 6
KCL
062506941E
ab € 4,34*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 7
KCL
062507941E
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen