Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETTLER Buchkalender 766-0701-1 DIN A5 168S. 1W/2S sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CM-VD5QE4G
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     766-0701-1
EAN/GTIN:
     4006928766703
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
ZETTLER Buchkalender 766-0701-1 DIN A5 168S. 1W/2S sortiert

ZETTLER Buchkalender DIN A5 1 Woche/2 Seiten Karton, recycelt farbig sortiert 168 Seiten

Klebebindung. Eckperforation/Lesezeichen. Mit Mondphasen, Sonnen und Mondzeiten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchkalender
Verwendung für Kalenderjahr:
2017
Papierformat:
DIN A5
Maße:
15 x 21 cm (B x H)
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Woche/2 Seiten
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
Wochenplan
Ausführung der Stundendarstellung:
7-22 Uhr
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
gefüllt:
nicht gefüllt
Wochenzählung vorhanden:
mit Wochenzählung
Arbeitstagezählung vorhanden:
mit Arbeitstagezählung
Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden:
mit Telefon-/Adressverzeichnis
Einstecktasche vorhanden:
ohne Einstecktasche
Verwendung als Fundhilfe:
Eckperforation/Lesezeichen
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Blauer Engel:
Ja
Material des Einbandes:
Karton, recycelt
Druckfarbe:
grau/rot
Farbe des Einbandes:
farbig sortiert
Anzahl der Seiten:
168 Seiten
Breite:
145
Höhe des Blattes:
205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.