Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x27E (BxTxH) 564x572x850mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 27x27E (BxTxH) 564x572x850mm KEY Lock R5012
Schubladenschrank 27x27E (BxTxH) 564x572x850mm KEY Lock R5012
Artikel-Nr.:
     CM-WF5RT64
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.252.010
EAN/GTIN:
     7612269000092
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 7, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
564
Tiefe mm:
572
Höhe mm:
850
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,48*
€ 1.087,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,80*
€ 1.075,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 894,76*
€ 1.064,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,23*
€ 1.037,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,70*
€ 1.005,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,72*
€ 950,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.658.000
ab € 30,42*
Zubehör
Lista
100.130.000
ab € 7,68*
Zubehör
Lista
100.131.000
ab € 9,89*
Zubehör
Lista
100.132.000
ab € 12,74*
Zubehör
Lista
100.315.000
ab € 6,29*
Zubehör
Lista
80.659.000
ab € 35,12*
Zubehör
Lista
80.660.000
ab € 44,29*
Zubehör
Lista
80.661.000
ab € 24,22*
Zubehör
Lista
80.662.000
ab € 35,21*
Zubehör
Lista
80.663.000
ab € 58,39*
Zubehör
Lista
80.673.000
ab € 21,16*
Zubehör
Lista
80.674.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.675.000
ab € 28,23*
Zubehör
Lista
80.671.000
ab € 14,69*
Zubehör
Lista
80.672.000
ab € 15,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.