Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,3 Liter stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeebecher ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,3 Liter stapelbar
Kaffeebecher ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,3 Liter stapelbar
Kaffeebecher ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,3 Liter stapelbar
Artikel-Nr.:
     2813-570-049
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-049
EAN/GTIN:
     8590992841627
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

• Kaffeebecher ADRINA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,3 Liter stapelbar.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,682*
€ 5,092*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,15002*
€ 22,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,092*
€ 6,059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,972*
€ 5,917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,782*
€ 5,691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,582*
€ 5,453
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,682*
€ 4,382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-053
ab € 3,333*
Zubehör
CATERADO
570-046
ab € 2,638*
Zubehör
CATERADO
570-057
ab € 3,44*
Zubehör
CATERADO
570-058
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.