Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstatt-Beistellschrank, H1000xB1000xT500mm, Lichtgrau/Verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, H1000xB100xT500mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-88210-00|S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88210-00|S10024
EAN/GTIN:
     4065714912755
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
c+p möbelsysteme beistellschrank
beistell schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss, Schließ Nr. 1504/ZA Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3020 Verkehrsrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
52.43 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3020 Verkehrsrot
Lichte Innenhöhe gesamt:
870 mm
Lichte Innentiefe:
472 mm
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
855 mm
EAN Code:
4065714912755
Masse:
52.43
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schubladen-Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schubladen-Werkzeugschränke, Schubladenschränke, Beistellschrank mit Schubladen, Beistellschränke mit Schubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88500-00
ab € 22,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8821-713|7035
ab € 22,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8721-7010
ab € 33,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
88210-80
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.