Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch - Weiß
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch - Weiß
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch - Weiß
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-56153E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56153E
EAN/GTIN:
     3130630561538
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Produktkettenzertifizierung
Herstellerartikelnummer:
56153E
Farbe:
weiß
Herstellerproduktfamilie:
Magnetplaner
Werkstoff:
Pappe
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Jahresplaner
Herstellerproduktstamm:
Accessoires
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Anzahl der Produkte pro Lage:
2
Marke:
Exacompta
GTIN:
3130630561538
Lieferantenprodukttyp:
Exaplanner Jahr
Lieferantenartikelnummer:
56153E
Herstellerproduktbezeichnung:
Jahresplaner 60x90 Magneth. englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.