Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Orange
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31353-14
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001282F
EAN/GTIN:
     4014481510817
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4 Die Aktendeckel DIN A4 bestehen aus stabilen, 250g/m2 starken Recycling-Karton und sind dadurch sehr langlebig. Sie sind die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre losen Dokumente und Unterlagen und werden im praktischen 100er Pack geliefert. Erhältlich sind die Aktendeckel in 7 verschiedenen Farben. Alle Aktendeckel werden in Deutschland produziert und sind Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
GTIN:
4014481510817
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Marke:
Falken
Anzahl der Produkte pro Lage:
800
Lieferantenartikelnummer:
80001282F
Farbe:
orange
Lieferantenprodukttyp:
Aktendeckel
Herstellerproduktfamilie:
Sammelmappen - Aktendeckel
Herstellername:
Falken
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Herstellerartikelnummer:
80001282F
Herstellerproduktstamm:
Sammelmappen und Archivboxen
Flächenmasse des Papiers:
250
Herstellerproduktbestellzusatz:
Aktendeckel
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton
Herstellerproduktbeschreibung:
Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4
Alleinstellungsmerkmal:
Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4
Werkstoff:
Pappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,155*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,102*
€ 0,182*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,213*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0921*
€ 0,3061*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.