Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton - Grau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31353-02
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004153F
EAN/GTIN:
     4014481510718
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4 Die Aktendeckel DIN A4 bestehen aus stabilen, 250g/m2 starken Recycling-Karton und sind dadurch sehr langlebig. Sie sind die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre losen Dokumente und Unterlagen und werden im praktischen 100er Pack geliefert. Erhältlich sind die Aktendeckel in 7 verschiedenen Farben. Alle Aktendeckel werden in Deutschland produziert und sind Blauer Engel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktfamilie:
Sammelmappen - Aktendeckel
Herstellerproduktbestellzusatz:
Aktendeckel
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
grau
Herstellername:
Falken
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktendeckel für DIN A4, 250g/m2 Manila-RC-Karton
Herstellerproduktbeschreibung:
Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4
Marke:
Falken
Lieferantenartikelnummer:
80004153F
Lieferantenprodukttyp:
Aktendeckel
Herstellerproduktstamm:
Sammelmappen und Archivboxen
Anzahl der Produkte pro Lage:
800
Zolltarifnummer (TARIC):
48203000
Herstellerartikelnummer:
80004153F
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
GTIN:
4014481510718
Alleinstellungsmerkmal:
Aktendeckel, 250 g/m2 Manila-RC-Karton, genutet, für DIN A4
Werkstoff:
Pappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,158*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,21*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,113*
€ 0,253*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
2584
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.