Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrb. D 2,6x 25x100 NHS1000/020 DD0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrb. D 2,6x 25x100 NHS1000/020 DD0,6
Rohrb. D 2,6x 25x100 NHS1000/020 DD0,6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0003056412
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003056412
EAN/GTIN:
     4013349119148
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten osborn
rohrbürsten nylon

Mikroabrasive Rohrbürsten in Industriequalität für die Innenbearbeitung.

  • Hohe Flexibilität und Abriebfestigkeit
  • Geringe Fertigungstoleranzen
  • Gut nutzbar bei bereits endbearbeiteten Teilen
  • Hohe Entgratleistungen bei vergleichsweise geringer Oberflächenbeeinflussung
  • Kann auf Maschinen (CNC, BAZ) sowie auf handgeführten Maschinen genutzt werden

Anwendung: Feine Bearbeitung, hauptsächlich für die Anwendung auf NE-Metallen, zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ringeinstichen u. zylindrischen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.6 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
1000
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osborn
2008512161
ab € 5,37*
Sonstiges
Osborn
0002512342
ab € 12,68*
Sonstiges
Osborn
7003600511
ab € 1,30*
Sonstiges
PROMAT
4000841138
ab € 2,27*
Sonstiges
PROMAT
4000841139
ab € 2,37*
Sonstiges
PROMAT
4000841141
ab € 3,30*
Sonstiges
PROMAT
4000841142
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
4000841143
ab € 3,63*
Sonstiges
PROMAT
4000841144
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.