Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D100x 12 S6 gw-STD 030 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD 030 Q10
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD 030 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008600521
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008600521
EAN/GTIN:
     4013349101655
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren
  • Flexible Bürste für leichte Reinigungsanwendungen

Anwendung: Reinigungsarbeiten wie Entfernung von Farbe, Rost, Zunder etc.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
22 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,30*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,59*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,40*
Ähnlich
Osborn
7018600521
ab € 8,73*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.