Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 12 B13 NHS 80/076 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 12 B13 NHS 80/076 PRO
Rundb. D 75x 12 B13 NHS 80/076 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515001
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515001
EAN/GTIN:
     4013349304742
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Körnung:
80
Besatzmat. Ø:
0.76 mm
Besatzlänge:
13 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515004
ab € 17,52*
Ähnlich
Osborn
9906015004
ab € 25,93*
Ähnlich
Osborn
9906015003
ab € 26,00*
Ähnlich
Osborn
9906015001
ab € 26,08*
Ähnlich
Osborn
9906015002
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.