Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 12 B13 NNS 320/060 PRO Q6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 12 B13 NNS 320/060 PRO Q6
Rundb. D 75x 12 B13 NNS 320/060 PRO Q6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902515004
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515004
EAN/GTIN:
     4013349304773
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten in Industriequalität für den Einsatz auf stationären Maschinen.

  • Wirtschaftliche Bearbeitung von konturreichen Bauteilen im Trockeneinsatz
  • Für eine definierte Kantenverrundung geeignet
  • Artikel hat NHS-Besatzmaterial, der sich auch für den Einsatz mit Kühlmittlen eignet.

Anwendung: Bearbeitung von Oberflächen sowie Rohr- und Profilabschnitt, besonders gut für den Bereich von Aluminium, NE-Metallen und Kunststoffen geeignet.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.6 mm
Besatzlänge:
13 mm
Bohrung Ø:
13 mm
RPM max.:
20000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515001
ab € 17,47*
Ähnlich
Osborn
9906015004
ab € 25,92*
Ähnlich
Osborn
9906015003
ab € 26,02*
Ähnlich
Osborn
9906015001
ab € 25,87*
Ähnlich
Osborn
9906015002
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.