Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D200x 33 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D200x 33 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D200x 33 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902565162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902565162
EAN/GTIN:
     4013349322807
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Flexible Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
  • Hohe Drahtdichte

Anwendung: Feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Arbeitsbreite:
33 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
55 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,98*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,50*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.