Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-STD 030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-STD 030 PRO
Rundb. D250x 32 Rohr 80 gw-STD 030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902575162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902575162
EAN/GTIN:
     4013349322982
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Flexible Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Passt sich aufgrund des langen Besatzmaterials den Konturen des Werkstücks an
  • Hohe Drahtdichte

Anwendung: Feine Oberflächenbearbeitung und Entgratung an geometrisch anspruchsvollen Bauteilen.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Arbeitsbreite:
32 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
63 mm
Bohrung Ø:
80 mm
RPM max.:
3600
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,99*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,67*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.