Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE 5232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-125001.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     125001.02
EAN/GTIN:
     4002632920790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ihr Hebel für mehr Leistung. Mit Trapezklinge.
Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings. Der Griff besteht zu mind. 50% aus recyceltem Kunststoff.
    Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
    Ergonomisch geformt
    Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.

    Kunststoff, der es in sich hat

    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Das SECUNORM MIZAR ist ein weiteres MARTOR-Sicherheitsmesser, für das hochwertiger, glasfaserverstärkter Recycling-Kunststoff verwendet wird. Auch ist es für ein mögliches späteres Recycling konzipiert.

    Einfacher, als Sie denken

    Für den Klingenwechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und weiter geht’s!

    Sicherung mit Mehrwert

    Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klingenwechsel einleiten.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
    Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Sackware oben quer öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Umreifungsband schneiden
    Karton oben aufschneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
19 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
55.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0740 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
Hebel
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
5232.70
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Trapezklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
15 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
139 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
15.6 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
50.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
143 mm
... > Messer > SECUNORM > Mizar
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,81*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,10*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.