Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lupenleuchte

  Lupenleuchte  (336 Angebote unter 29.100.038 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „lupenleuchten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lupenleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso (33 Angebote) 
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso.
Maul
8263402
ab € 66,12*
pro Stück
 
 Stück
LED-Lupenleuchte MAULmakro (28 Angebote) 
LED-Lupenleuchte MAULmakro
Maul
8263302
ab € 85,51*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO LED Lupenleuchte, 175mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 12W, Reichweite 940mm (1 Angebot) 
Dioptrie = 3 dpt, 12 dpt Linsengröße = 175mm Reichweite max. = 940mm Lupen Typ = Tischklemmenmontage Lampentyp = LED Lampenleistung = 12W Dimmbar = Ja Linsendurchmesser = 175mm Steckertyp = EU-Netz...
RS Pro
2017941
ab € 191,54*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink WZ0058 Lupenleuchte (5 Angebote) 
Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 2,25-facher Vergrößerung (5 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erk...
LogiLink
WZ0058
ab € 42,60*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 2181343 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 3 x EEK: G (A - G) (1 Angebot) 
Genaues Arbeiten Die Lupenleuchte ermöglicht durch die 5 Zoll große und 3 Dioptrien starke Lupe genaustes Arbeiten egal in welchem Einsatzgebie. Zudem erspart die Vergrößerung Ihren Augen unnötige ...
Toolcraft
2181343
ab € 58,30*
pro Stück
 
 Stück
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULcrystal, dimmbar (24 Angebote) 
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULcrystal, dimmbar.
Maul
8266002
ab € 173,60*
pro Stück
 
 Stück
Ring LED-Lupenleuchte RLLQ 63 (7 Angebote) 
Die Ring LED ist die Lösung für besonders kleinteilige Aufgaben. Wenn man am Industriearbeitsplatz Teile im Miniaturbereich prüfen oder präzise bearbeiten muss, ist Detailsicht erforderlich. Die Ri...
Waldmann
113142000
ab € 302,38*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink
WZ0059
ab € 26,82*
pro Stück
 
 Stück
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß (28 Angebote) 
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß.
Maul
8263502
ab € 102,95*
pro Stück
 
 Stück
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß, schwarz (27 Angebote) 
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULviso Standfuß, schwarz.
Maul
8263590
ab € 103,42*
pro Stück
 
 Stück
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULiris, dimmbar (17 Angebote) 
Spezialleuchte LED-Lupenleuchte MAULiris, dimmbar.
Maul
8261290
ab € 52,71*
pro Stück
 
 Stück
LED Lupenleuchte 721X-MKIII, inkl. Tischstativ, 8 Dioptrien, grau (1 Angebot) 
- der Arm ist optimal ausbalanciert und hält in jeder Position ohne Nachstellen - arbeitet aus Sicherheitsgründen mit ungefährlicher Kleinspannung über ein separates, GS-geprüftes Netzteil - Lichtf...
Lumeno
144587
ab € 116,38*
pro Stück
 
 Stück
Omega 5 Lupenleuchte (2 Angebote) 
Omega 5-Lupe, E25110, Daylight Features * 42 Premium-Tageslicht-LEDs mit 2 Helligkeitsstufen * Schwerlastarm mit verstärkten Gelenken * Lange Reichweite max. 115 cm (45,3") * Einzigartiger Schnellw...
Daylight Studios
E25110
ab € 127,79*
pro Stück
 
 Stück
LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148 (1 Angebot) 
LED-Ring-Lupenleuchte, 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) | ZB0148 LED-Ring-Lupenleuchte 5 Dioptrien (=2,25 fache Vergrößerung) Linse rund Ø 120mm, Schutzart IP20 5,3 Watt und 100-240 V/ 50-60H...
Batz
628.10-5
ab € 253,30*
pro Stück
 
 Stück
LED-Lupenleuchte iQ, ESD (4 Angebote) 
Die iQ ESD ist eine 100% ESD-sichere Lupenleuchte, die von unabhängiger Seite für den Einsatz in EPA (Electrostatic Protected Areas) gemäß IEC 61340-5-1 + ANSI/ESD 20:20 zertifiziert wurde. Als 2-i...
Daylight Studios
E25101
ab € 426,78*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lupenleuchte
^

Lupenleuchten für die Detailansicht

Im Handwerk, in der Industrie, aber auch im Labor und in der Medizin sowie im kosmetischen Bereich reichen normale Beleuchtungen und einfache Sicht oft nicht aus, um auch die kleinsten und manchmal wesentlichen Details in ausreichendem Maß betrachten zu können. Setzen Sie auf eine hochwertige Lupenleuchte, die  besonders schattenfreies Licht und eine angemessene Vergrößerung mit einem Gerät ermöglicht.

Schattenspiele, nein danke

Bei herkömmlichen Arbeitsplatzleuchten und bei Flächenbeleuchtungen ist eine genaue Betrachtung von Details oft nicht möglich, da es häufig zu Schatten kommt. Sei es durch seitlich einfallendes Licht oder durch das Überbeugen, selbst die eigene Hand, Pinzette oder der Objektträger und das Arbeitsgerät können dabei störend sein. Um dies zu umgehen, sollten Sie bei der Lupenleuchte unbedingt darauf achten, dass Sie in jeder Arbeitssituation schattenfreies Licht auf Ihr Exponat wirft.
Durch die im Rahmen des Lupenglases integrierten Ringleuchten oder Kompaktleuchtstoffröhren erhalten Sie eine schattenfreie und optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Besonders kaltes Licht eignet sich beim Einsatz in Lupenleuchten, um eine klare und gute Sicht zu erzielen. Weißes Licht lässt zudem die Farben in ihrer realistischen Färbung sichtbar werden.

Vergrößerte Ansichten dank Lupenleuchte

Zur Vergrößerung in der Lupenleuchte wird eine Linse genutzt, die in den Rahmen eingesetzt wird. Diese kann austauschbar oder fest eingesetzt sein. Optimal sind austauschbare Linsen, dadurch können Sie die Vergrößerung der Lupenleuchte anpassen oder beschädigte Linsen einfach austauschen. Die Vergrößerungsfähigkeit der Linse hängt von der Dioptrienzahl ab, diese ist bei Vergrößerungsgläsern immer positiv. Die Dioptrie bezeichnet bei diesem optischen Glaskörper die Brennweite der Linse. Eine positive Dioptie vergrößert um das 0,25-Fache. Somit vergrößert eine Lupenleuchte mit 8 Dioptrien um das Zweifache.
Wählen Sie die Vergrößerung immer so groß wie nötig und so klein wie möglich, um ein klares Bild zu erhalten, denn mit steigender Vergrößerung wird das Sichtfenster immer kleiner, da die Brennweite abnimmt und die Verzerrung des sichtbaren Bildes steigt.

Fest installiert und doch beweglich

Damit Sie beide Hände beim Arbeiten mit der Lupenleuchte frei haben, Ihre Beobachtungen dokumentieren oder in die Detailarbeit am Objekt gehen können, wird die Lupenleuchte meist mittels Tischklemmen einfach am Tisch, Regal oder an der Werkbank fest geklemmt. Bei Bedarf kann sie wieder gelöst und an einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt werden.
Damit die Lupenleuchte nicht starr befestigt ist, sondern Ihnen ausreichend Arbeitsspielraum zur Verfügung steht, sind die Arme der Lupenleuchte mehrfach beweglich. Zudem sollte der Kopf der Leuchte leicht drehbar und in alle Richtungen verstellbar gehalten sein. Damit lässt sich ein Objekt von allen Seiten bis ins Detail betrachten.

Spezialanforderungen

Einige Einsatzbereiche verlangen von der Lupenleuchte besondere Eigenschaften.
  • Im elektronischen und elektrischen Bereich ist es durchaus sinnvoll, Lupenleuchten einzusetzen, die unerwünschte, aber beim Arbeiten entstehende Ladungen ableiten.
  • Glanzfreie Varianten sorgen dafür, dass unerwünschte Reflektionen ausbleiben und ein optisch einwandfreies Betrachtungsergebnis geliefert wird.
  • Rahmen und Linse sollten besonders beim Einsatz im medizinischen, kosmetischen und chemischen Bereich gegen chemische Einflüsse weitestgehend resistent sein, um Beschädigungen zu vermeiden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.