Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion über USB Type-C PD 3.0 mit PPS und lade deine komp...
Dieses Nedis USB-Netzladegerät ermöglicht das Aufladen von Smartphones, Tablets und vielen anderen tragbaren Geräten. Es hat einen Ladestrom von bis zu 2,4 A für schnelles Laden. Das Ladegerät ist ...
Strom - ganz ohne Steckdose, mit dem mobilen Solarpanel SP-22E von RealPower. Genießen sie freie, grenzenlose Stromversorgung mit grüner Energie. Breiten sie einfach die Solarpanels aus oder bringe...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0210W (2x USB-Port mit 5V/2,4A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den opti...
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0211 (4x USB-Port mit 5V/4,8A für Fast Charging) können Sie problemlos vier Geräte mit den optim...
Das Sunnybag LEAF MINI ist unser leichtestes und kleinstes Solarpaneel. Trotzdem liefert es mit 5 Watt genug Leistung, um unterwegs deine Geräte aufzuladen. Möglich machen das die leistungsstarken ...
Dieses kompakte Nedis USB-C-Netzladegerät ermöglicht das Aufladen von Smartphones, Tablets und vielen anderen tragbaren Geräten. Das 30-Watt-Ladegerät arbeitet mit der USB Power Delivery-Technologi...
Solarladegerät LonglifeGreen -Black Edition-, 2 USB Ausgänge, LiFePo4 Akku mit 3000mAh und >2000 Zyklen, Silikonschutzrahmen, 350 mA Solarpower, im Blisterpack, mit 4-sprachiger Anleitung
Der Sunnybag SUNBOOSTER ist ein hocheffizientes tragbares Solarsystem mit einer Gesamtleistung von 21 Watt. Es ist perfekt für alle, die Unabhängigkeit lieben und auf der ganzen Welt mit Strom vers...
Mehr Zeit sparen Das Ladegerät sorgt bei USB-C-Geräten für bis zu 66 %1 mehr Leistung als 18-W-USB-C-Ladegeräte der vorherigen Generation. Portables Aufladen. Lade alle deine Google-Geräte und auch...