Verlängern Sie den Abstand zu Ihren USB 2.0 Geräten um 10 Meter Das 10 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB30AC verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Ver...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB Cables Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: CSMUAB Mantelfarbe: Grau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronis...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewink...
Sie müssen sich nicht von einem USB-Kabel in Standardgröße einschränken lassen. Mit diesem aktiven USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, auch als USB 3.0-Kabel bekannt, können Sie Ihre USB Type-B-Periphe...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperforma...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Nutzen Sie was Sie schon haben Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Fest...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High...
Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. HiSpeed USB 2.0 Kabel mit USB Zertifikat. Mit Orginal USB Logo Auf...