Kabeltyp 28+28AWG,48 AL-MG,OD:3.8MM, geschirmt - Kategorie USB 2.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) x2 - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 1m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Zuverlässige Verbindungen MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...
USB 2.0 Anschlusskabel, USB A auf USB B Verbinden Sie Ihre Geräte schnell und ohne großen Aufwand mit Ihrem PC Produktvorteile: Anschlusskabel für externe USB-Endgeräte Sichere und zuverlässige Ver...
Mit dem UE2120 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihrem USB-Gerät dank des aktiven Verlängerungskabels auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen wer...
Standard USB 2.0 A Stecker auf Standard USB 2.0 B Stecker 90° gewinkelt Verbindet ein USB-Gerät mit dem USB-Anschluss eines Computers oder mit einem Hub Geschwindigkeit bis zu 480 Mbit/s USB 2.0 Hi...