Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A,...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USBC™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Baseus Bipow Pro Power Bank 10000 mAh 22,5 W schwarz mit USB Typ A - USB Typ C 3A 0,3 m Kabel Die Powerbank der bekannten und angesehenen Marke Baseus wird Sie sicherlich in vielen Situationen rett...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll Kabellänge - Metrisch: 0.5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder:...
Home Cinema USB 2.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Kompa...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...