Baseus Bright Mirror 2 einziehbares Kabel 3in1 Kabel USB Typ A - Micro USB + Lightning + USB Typ C 66W 1. 1m lila (CAMJ010105) Wenn Sie mehrere Geräte haben und nach einer optimalen Lösung suchen, ...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-...
Akyga® AK-USB-06 ist ein 1,8 m langes Kabel, mit dem Geräte mit USB-Anschlüssen nach USB 2.0-Standard angeschlossen werden können. Das Produkt wird als Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen z...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Das flexible und gewickelte Design sorgt für ein Arbeiten und Laden ohne lästigen Kabelsalat. Das Spiralkabel lässt sich von 38cm bis 80cm auseinander ziehen und bietet dir somit flexible Einsatzmö...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Micro USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-S...