USB3.0 Anschlusskabel, A/Micro-B, 0,5m, blau A-Stecker zu Micro-B-Stecker - Farbe blau - Länge 0,5 A-Stecker zu Micro-B-Stecker - Farbe blau - Länge 0,5 m
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, GPS-Modulen, Sc...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische Ke...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB3.1 Verbindungskabel CC 1m CCR322USB-A Stecker, reversibel + USB-C Stecker, verdrehsichere Stecker auf beiden Seiten erlauben das Einstecken in beide Richtungen, Steckergehäuse aus Aluminium, ul...
InLine® USB 2.0 Aktiv-Kabel, USB-A Stecker zu USB-B Stecker Erweitern Sie die Reichweite Ihrer USB-Verbindungen mit dem hochwertigen InLine USB 2.0 Aktiv-Kabel. Dieses Kabel ist ideal für den Ansch...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker Elektronisch...