USB 3.0 AM auf CM Kabel SuperSpeed: Extrem schnelle Datentransferraten von bis zu 1GB/s Perfekt sowohl zur schnellen Datensynchronisation und zum Laden von USB Geräten (Bis zu 3A/36W) Reversible Ty...
Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPod, iPhone oder iPad – entweder direkt oder über ein Dock – mit dem USB Anschluss des Computers zum effizienten Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batt...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USBC™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-...
Home Cinema USB 2.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 2,0m · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Kompa...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...